text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTION dopsleutel 1 1/2x2 3/8" do5112-0-2 3/8


Artikelnummer 1L726282
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60.325
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60.325
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 39
Sleutelwijdte (inch) 2 3/8 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Goederencode 82042000
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 1L726282
EAN 8717981157914
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO5112-0-2 3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.