Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
9G774828
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
ACTION acti t40 slag binnen torx 3/8 l=150
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9G774828
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
150
Diameter
19
Grootte (TX)
40
Klinglengte (mm)
4.3
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
150
Diameter
19
Grootte (TX)
40
Klinglengte (mm)
4.3
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.53
Merk
Action
Type
Torx Impact Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G774828
EAN
8717981277148
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
DO64714040