Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
0F049008
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
ACTION acti t30 slagbinnen torx 3/8" l=10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0F049008
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
100
Diameter
19
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
3.8
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
100
Diameter
19
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
3.8
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.53
Merk
Action
Goederencode
82042000
Type
Torx Impact Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F049008
EAN
8717981202348
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
DO64712030