Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
7X107074
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
ACTION acti sok 1x1-13/16 12-punts do65850126
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X107074
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46.0502
Lengte (mm)
76
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46.0502
Lengte (mm)
76
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
30
Sleutelwijdte (inch)
1.13/16"
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X107074
EAN
8717981335169
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO65850126