Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
5J723951
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
ACTION acti sok 1 1/2x2 9/16" do5112-0-2 9/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5J723951
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
65.1002
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
65.1002
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
42
Sleutelwijdte (inch)
2 9/16 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J723951
EAN
8717981126675
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO5112-0-2 9/16