text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTION acti sok 1 1/2x2 3/16" do5112-0-2 3/16


Artikelnummer 0P092300
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 55.5752
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 55.5752
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 37
Sleutelwijdte (inch) 2 3/16 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0P092300
EAN 8717981015306
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO5112-0-2 3/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.