Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
5B827586
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
ACTION acti inbus 1x2-1/8 12-punts do65850204
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5B827586
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
53.975
Lengte (mm)
84
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
53.975
Lengte (mm)
84
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
35
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B827586
EAN
8717981334773
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO65850204