text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTION acti inbus 1/2x1 3/8 l do2012-1-1 3/8


Artikelnummer 2U803858
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34.925
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34.925
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Sleutelwijdte (inch) 1.3/8"
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Goederencode 82042000
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 2U803858
EAN 8717981187898
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO2012-1-1 3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.