Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
7B265456
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
ACTION acti dopsleutel 1x2 12-punts do65850200
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7B265456
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
50.8
Lengte (mm)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
50.8
Lengte (mm)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
35
Sleutelwijdte (inch)
2 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Goederencode
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7B265456
EAN
8717981335190
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO65850200