text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTION acti dopsleutel 1x1-7/8 12-punts do65850128


Artikelnummer 2Q434520
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 47.625
Lengte (mm) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 47.625
Lengte (mm) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 32
Sleutelwijdte (inch) 1.7/8"
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q434520
EAN 8717981335183
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO65850128
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.