Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
5C751133
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
ACTION acti dopsleutel 1 1/2x3 1/8 do5112-0-3 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5C751133
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
79.375
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
79.375
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
53
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Goederencode
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C751133
EAN
8717981025831
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO5112-0-3 1/8