Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
1Q413488
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
ACTION acti 12-punts inbus 1 x 1-3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Q413488
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
34.925
Lengte (mm)
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
34.925
Lengte (mm)
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
22
Sleutelwijdte (inch)
1.3/8"
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q413488
EAN
8717981338719
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO65850112