Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
9R702295
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
ACTION acti 12-punts contactdoos 1 x 1-1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9R702295
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
31.75
Lengte (mm)
62
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
31.75
Lengte (mm)
62
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
22
Sleutelwijdte (inch)
1 1/4 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R702295
EAN
8717981355228
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO65850108