text.skipToContent text.skipToNavigation

Actieverlenging DO6863250


DO6863250 - Verlengstuk 1/2" x 250 met kogel

Artikelnummer DO6863250ACT
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 468.563
Type Extension Bar with Ball Retainer

Omschrijving

DO6863250 - Verlengstuk 1/2" x 250 met kogel

Artikelnummers

Artikelnummer DO6863250ACT
EAN 8717981017591
UBB 500618962186
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer DO6863250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.