Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
DO7100-0-200ACT
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
Actie uitbreiding DO7100-0-200
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO7100-0-200 - Verlengstuk 1" x 200
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO7100-0-200ACT
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
1764
Type
Extension Bar with Pin Hole
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO7100-0-200 - Verlengstuk 1" x 200
Artikelnummers
Artikelnummer
DO7100-0-200ACT
EAN
8717981061402
UBB
500618998990
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
DO7100-0-200