text.skipToContent text.skipToNavigation

Actie uitbreiding DO6863075


DO6863075 - Verlengstuk 1/2" x 75 met kogel

Cikkszám DO6863075ACT
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 154.35
Type Extension Bar with Ball Retainer

Leírás

DO6863075 - Verlengstuk 1/2" x 75 met kogel

Cikkszámok

Cikkszám DO6863075ACT
EAN 8717981032358
UBB 500618961840
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO6863075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.