Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
DO6862250ACT
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
Actie uitbreiding DO6862250
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
DO6862250 - Verlengstuk 3/8" x 250 met kogel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO6862250ACT
Lengte
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO6862250ACT
EAN
8717981023035
UBB
500618961766
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
DO6862250