text.skipToContent text.skipToNavigation

Actie uitbreiding DO6862150


DO6862150 - Verlengstuk 3/8" x 150 met kogel

Artikelnummer DO6862150ACT
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 154.35
Type Extension Bar with Ball Retainer

Omschrijving

DO6862150 - Verlengstuk 3/8" x 150 met kogel

Artikelnummers

Artikelnummer DO6862150ACT
EAN 8717981112203
UBB 500618961683
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer DO6862150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.