Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO2012-0-041ACT
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
Actie Contactdoos DO2012-041
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DO2012-0-041 - Slagdop 1/2" x 41
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO2012-0-041ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
27
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
350
HS- en goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO2012-0-041 - Slagdop 1/2" x 41
Artikelnummers
Artikelnummer
DO2012-0-041ACT
EAN
8717981182183
UBB
500618757172
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO2012-0-041