text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTIE acti stopcontact 1/2x27mm 8-punts l=50mm


Artikelnummer 4H904284
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
HS- en goederencode 82042000
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 4H904284
EAN 8717981058129
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO2012-8-027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.