Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
6P549144
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
ACTIE acti stopcontact 1 1/2x3 1/2 do5112-0-3 1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6P549144
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
88.9
Lengte (mm)
123
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
88.9
Lengte (mm)
123
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
59
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Goederencode
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P549144
EAN
8717981008421
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO5112-0-3 1/2