text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTIE acti inbus 1 1/2x2 15/16


Article number 4X737272
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 74.6252
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 74.6252
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 39
Sleutelwijdte (inch) 2 15/16 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Goederencode 82042000
Type Socket

Article numbers

Article number 4X737272
EAN 8717981050727
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  DO5112-0-2 15/16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.