Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
1U516491
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
ACTIE acti dopsleutel 1x2 3/16 do4010-0-2 3/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U516491
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
55.5752
Lengte (mm)
72
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
55.5752
Lengte (mm)
72
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
32
Sleutelwijdte (inch)
2 3/16 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U516491
EAN
8717981118519
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DO4010-0-2 3/16