text.skipToContent text.skipToNavigation

Accupersmachine ROMAX 4000 basic set 12-110 mm, 4 Ah met accu en laadapparaat ROTHENBERGER


Elektrohydraulische accu-perstang voor systeemafhankelijk persen van fittingen van Ø 12-110 mm. Met 32 kN. 18 V 4 AhH. Verhoogde prestatiecapaciteit door verbeterde accutechnologie. Verhoogde service-interval na 40.000 persingen / 2 jaar. Persprocedure duurt ongeveer 5 seconden. Extreem licht gewicht. In klikbare ROCASE kunststof koffer

Artikelnummer 0A655097
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 79
Accucapaciteit (Ah) 4
Bediening Accu
Geschikt voor buisdiameter (mm) 12 - 110
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 79
Accucapaciteit (Ah) 4
Bediening Accu
Geschikt voor buisdiameter (mm) 12 - 110
Met koffer Ja
Aantal meegeleverde accu's 1
Merk Rothenberger
Type Press Machine Set

Artikelnummers

Artikelnummer 0A655097
EAN 4004625411445
UBB 500573603106
UNSPSC 27121705
Fabrikant artikelnummer 1000001840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.