Zaklampen
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
1F141346
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
Accuhandschijnwerper HS5R 3,7 V 2.600 mAh Li-ion 5 W 420 lm laadtijd max. 4 H ANSMANN
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
1F141346
Beschermingsklasse
III
Breedte
104
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
DC
Oplaadbaar
Ja
Ingebouwd laadcircuit
Ja
Lengte (mm)
214
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Breedte
104
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
DC
Oplaadbaar
Ja
Ingebouwd laadcircuit
Ja
Lengte (mm)
214
Hoogte/diepte (mm)
81
Materiaal behuizing
Kunststof
Lengte aansluitkabel (m)
1.5
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Nom. spanning (V)
3.7 - 3.7
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met lichtbron
Ja
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Nee
Hoofdlamp
LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen hoofdlamp (W)
5
Lampvermogen nevenlamp (W)
5
Nevenlamp
Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
420
Merk
Ansmann
Goederencode
85131000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F141346
EAN
4013674139828
UBB
500581026530
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
1600-0222