text.skipToContent text.skipToNavigation

Accucel maxE 1,2 V 800 mAh R03-AAA-micro HR03 4 4st./blister ANSMANN


Nikkel-metaalhydride (NiMH). Verenigt de voordelen van accu's en batterijen in zich. Dankzij de nieuwste technologie bezitten de maxE cellen in tegenstelling tot de traditionele accu's een zeer geringe zelfontlading Bijzondere productvoordelen:. Zijn al voorgeladen en daarom direct te gebruiken.. De geladen cel kan meer dan 1 jaar opgeslagen worden en is direct klaar voor gebruik. MaxE kan zoals een traditionele NiMH-cel worden geldaden.. Geen speciaal laadapparaat vereist

Artikelnummer 0V430853
Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Micro
Capaciteit (mAh) 800
Diameter 10.5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Micro
Capaciteit (mAh) 800
Diameter 10.5
IEC-aanduiding R 3
Overige aanduidingen AAA
Kunststof behuizing Nee
Explosieveilige toepassing Nee
Omgevingstemperatuur (°C) -20 - 50
Geschikt voor snellader Ja
Hoogte incl. pool (mm) 44.5
Samengesteld / accupack Nee
Aantal cellen 4
Merk ANSMANN
Model maxE

Artikelnummers

Artikelnummer 0V430853
EAN 4013674350421
UBB 500573889077
UNSPSC 26111701
Fabrikant artikelnummer 5035042
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.