text.skipToContent text.skipToNavigation

Accucel maxE 1,2 V 4.500 mAh R14-C-baby HR14 2 2st./blister ANSMANN


Nikkel-metaalhydride (NiMH). Verenigt de voordelen van accu's en batterijen in zich. Dankzij de nieuwste technologie bezitten de maxE cellen in tegenstelling tot de traditionele accu's een zeer geringe zelfontlading Bijzondere productvoordelen:. Zijn al voorgeladen en daarom direct te gebruiken.. De geladen cel kan meer dan 1 jaar opgeslagen worden en is direct klaar voor gebruik. MaxE kan zoals een traditionele NiMH-cel worden geldaden.. Geen speciaal laadapparaat vereist

Artikelnummer 3U329045
Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Baby
Capaciteit (mAh) 4500
Diameter 25.6
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Baby
Capaciteit (mAh) 4500
Diameter 25.6
IEC-aanduiding HR14
Overige aanduidingen C
Kunststof behuizing Nee
Explosieveilige toepassing Nee
Omgevingstemperatuur (°C) -20 - 50
Geschikt voor snellader Ja
Hoogte incl. pool (mm) 50
Samengesteld / accupack Nee
Aantal cellen 2
Merk Ansmann
Model maxE

Artikelnummers

Artikelnummer 3U329045
EAN 4013674353521
UBB 500581892055
UNSPSC 26111701
Fabrikant artikelnummer 5035352
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.