text.skipToContent text.skipToNavigation

Accucel 1,2 V 1000 mAh R03-AAA-micro HR03 4 4st./blister ANSMANN


Nikkel-metaalhydride (NiMH). Zonder geheugeneffect. Tot 1.000 keer oplaadbaar. Geschikt voor snelladen. Hoge capaciteit. Geschikt voor de allerhoogste belastingen. Cadmiumvrij. Op blisterkarton

Artikelnummer 4S571889
Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Micro
Capaciteit (mAh) 1000
Diameter 10.5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 1.2
Uitvoering Nikkel-Metaal-Hydride
Grootte aanduiding Micro
Capaciteit (mAh) 1000
Diameter 10.5
IEC-aanduiding R 3
Overige aanduidingen AAA
Kunststof behuizing Nee
Explosieveilige toepassing Nee
Omgevingstemperatuur (°C) -20 - 50
Geschikt voor snellader Ja
Hoogte incl. pool (mm) 44.5
Samengesteld / accupack Nee
Aantal cellen 4
Merk Ansmann

Artikelnummers

Artikelnummer 4S571889
EAN 4013674030880
UBB 500582192000
UNSPSC 26111701
Fabrikant artikelnummer 5030882
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.