Werklampen
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
Verlichting
Werklampen
7P822104
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
Accubureaulamp LED Move ABS, silicone hoogte 400 mm met voet LED HANSA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7P822104
Montagewijze
Standaard (voet)
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
AC
Met dimmer
Ja
Buigbaar
Ja
Lengte
390
Hoogte/diepte (mm)
400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Montagewijze
Standaard (voet)
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
AC
Met dimmer
Ja
Buigbaar
Ja
Lengte
390
Hoogte/diepte (mm)
400
Materiaal behuizing
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur
Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Ja
Met lichtbron
Ja
Kleurtemperatuur (K)
5400 - 5400
Max. systeemvermogen (W)
6000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
200
Lichtkleur
Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)
35000
Verstelbare hoogte
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Fabrikant artikelnummer
9000483600