LED werklampen
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
Verlichting
LED
LED werklampen
7G371781
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
Accu-LED-schijnwerper RUFUS 3010 MA 30 W 3.000 LM Li-ion 5 mAh 7,4 V IP65 BRENNENSTUHLNE
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7G371781
Beschermingsklasse
III
Spanningstype
DC
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
7.4 - 7.4
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Spanningstype
DC
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
7.4 - 7.4
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Met statiefhouder
Nee
Geschikt voor aantal lampen
1
Kleurtemperatuur (K)
['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W)
30
Lichtkleur
Wit
Lampvermogen (W)
30 - 30
Lichtstroom (lm)
3000 - 3000
Merk
BRENNENSTUHL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G371781
EAN
4007123668458
UBB
500717079759
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1173110200