text.skipToContent text.skipToNavigation

Accu-LED-schijnwerper RUFUS 30 W 3.000 LM Li-ion 5 mAh 7,4 V IP65 BRENNENSTUHLNENSTUHL

Artikelnummer 8G856372
Beschermingsklasse III
Spanningstype DC
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 7.4 - 7.4
Beschermingsgraad (IP) IP65

Specificaties

Beschermingsklasse III
Spanningstype DC
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 7.4 - 7.4
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Nee
Geschikt voor aantal lampen 1
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W) 30
Lichtkleur Wit
Lampvermogen (W) 30 - 30
Lichtstroom (lm) 3000 - 3000
Merk BRENNENSTUHL

Artikelnummers

Artikelnummer 8G856372
EAN 4007123668441
UBB 500717079593
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1173110100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.