6V745929
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
ABUS DUMMY 40MM
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
6V745929
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
23
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
23
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
22
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
16
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
85/40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V745929
UBB
500719599077
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2456