text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Veiligheidssloten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
3K874656
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
Abus Cilinder hangslot 50MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K874656
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
28
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
127
Met combinatieslot
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
28
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
127
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Type
85/50HB127
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K874656
EAN
4003318024184
UBB
500581772752
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2418