Veiligheidssloten
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
0Q219516
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
Abus Cilinder hangslot 50MM
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
0Q219516
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
28
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
28.5
Met combinatieslot
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
28
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
28.5
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Type
85/50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q219516
EAN
4003318806315
UBB
500573813325
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
80631