Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
7Z010024
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
ABUS abus cilinderslot 160/40 b/dfnli
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Z010024
Kleur
Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
24
Diameter beugel (mm)
6
Slotkastbreedte (mm)
42
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
24
Diameter beugel (mm)
6
Slotkastbreedte (mm)
42
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm)
22
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z010024
EAN
4003318350139
UBB
500693890674
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
35013