Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
1H125752
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
ABUS abu raamgreep fg200 s ab208
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1H125752
Kleur
Overig
Type vergrendeling
Aan beide zijden afsluitbaar
Materiaal
Zink drukgegoten
Richting
Greep rechts wijzend
Greeplengte (mm)
162
Vierkantstift maat
7 mm
Met nok
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Type vergrendeling
Aan beide zijden afsluitbaar
Materiaal
Zink drukgegoten
Richting
Greep rechts wijzend
Greeplengte (mm)
162
Vierkantstift maat
7 mm
Met nok
Ja
Diameter nok (mm)
10
Pin lengte (mm)
44
Uitvoering afdekrozet
Overig
Glansgraad
Overig
Type
FG200 S SB
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H125752
EAN
4003318442582
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
44258 2