text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu nummer curtlck 180ib hb63 52mm messing


Artikelnummer 5Q275021
Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 25
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 52
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 25
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 52
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 115
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Goederencode 83011000
Type Combination Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q275021
EAN 4003318266072
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 26607 2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.