Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
9W480065
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
ABUS abu nummer curt.lck 25mm staal gehard
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W480065
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
20
Diameter beugel (mm)
9
Slotkastbreedte (mm)
25
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
20
Diameter beugel (mm)
9
Slotkastbreedte (mm)
25
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Staal
Beugelhoogte (mm)
17
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Nee
Merk
Abus
Goederencode
83011000
Type
Combination Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W480065
EAN
4003318918629
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
91862 9