Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
3V677299
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
ABUS abu nummer curt.lck 165 30,5mm messing
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V677299
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
14
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
32
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
14
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
32
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
25
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
15
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Type
Combination Lock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V677299
EAN
4003318203602
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
20360