Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
3H448720
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
ABUS abu nummer curt.lck 165 23mm messing
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H448720
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
9
Diameter beugel (mm)
3
Slotkastbreedte (mm)
23
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
9
Diameter beugel (mm)
3
Slotkastbreedte (mm)
23
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
22
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
14
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H448720
EAN
4003318203596
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
20359 6