text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu nummer curt.lck 145 31,5mm al zilver


Artikelnummer 6E026348
Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 14
Diameter beugel (mm) 5
Slotkastbreedte (mm) 31.5
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 14
Diameter beugel (mm) 5
Slotkastbreedte (mm) 31.5
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 26
Materiaal (slot)beugel Overig
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 15.5
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6E026348
EAN 4003318466205
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 46620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.