Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
0Q351187
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
ABUS abu curt.lck touch 57/50 8mm h=36mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q351187
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
20
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
45
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
20
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
45
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
36
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q351187
EAN
4003318625817
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
62581 7