text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu curt.lck touch 57/45 6,5mm h=30mm


Artikelnummer 5H375598
Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 20
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 45
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 20
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 45
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 30
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 5H375598
EAN 4003318625756
UBB 500729728914
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 62575 6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.