Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
3P903420
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
ABUS abu clndr glad t65al/40 wit 43mm al
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P903420
Kleur
Wit
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
23
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
18
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
T65AL/40 WHIT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P903420
EAN
4003318499494
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
49949 4