text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

ABUS abu clndr curt.lck t65al/40gl 43mm al


Artikelnummer 0G625481
Kleur Geel
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 43
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 43
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 23
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 18
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Goederencode 83011000
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 0G625481
EAN 4003318499463
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 49946 3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.