text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck t65al/40blue 43mm al


Artikelnummer 2Z953642
Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 43
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 43
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 23
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 18
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Goederencode 83011000
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z953642
EAN 4003318499333
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 49933 3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.