Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
6I079240
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
ABUS abu clndr curt.lck t65al/40 redg 43mm al
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6I079240
Kleur
Rood
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
23
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
118
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I079240
EAN
4003318499432
UBB
500729750355
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
49943 2