Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
5C482498
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
ABUS abu clndr curt.lck t65al/40 eco 43mm al
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5C482498
Kleur
Groen
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
23
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
8
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C482498
EAN
4003318538124
UBB
500729724384
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
53812 4