Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
0D086313
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
ABUS abu clndr curt.lck t65al/40 blauw 43mm al
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0D086313
Kleur
Blauw
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
23
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
18
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
Lock Tag Lock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D086313
EAN
4003318802829
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
80282 9