text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck as 70ib/50v 55mm bras


Artikelnummer 9Y920838
Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 23.5
Diameter beugel (mm) 9
Slotkastbreedte (mm) 55
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 23.5
Diameter beugel (mm) 9
Slotkastbreedte (mm) 55
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 27
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 31
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Type 70IB/50

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y920838
EAN 4003318814273
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 81427 3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.